LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81364476 品番DSL-5449WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は光源色・調光の可否・光束など48種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(器具)径Φ80長98吊高43幅80高64.5出98径Φ80長98吊高75 消費電力(W)6.9 電源AC100V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ付 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)114.4 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)790 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする