LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81364790 品番DCL-41345
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

LED交換不可
クイック取付式
■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
■調色機能付 調色11段切替(6500K〜2700K)
■調光機能付 調光10段切替(5%〜100%)
■保安灯2段階調光
■消費効率昼白色時
■調光器併用不可
■シーンコントローラーは使用できません。
器具色:チャコールグレー
6〜8畳
枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)
光源寿命:40,000時間
ダウンロード
ALL
製品 小組 照度分布図 取付図
slide 1 of 1
slide 1 of 1
BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光
選択した項目を一括ダウンロード
器具色違い
DCL-41342 白

長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500〜2700 光源色昼光色〜電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 容量(VA)37 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする