スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81365027 品番DSL-CD204W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)61.1 寸法(mm)(器具)径Φ90 長138 吊高79 消費電力(W)9 電源AC100V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)5000〜2700 光色昼白色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光 電圧×電流(VA)10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)550 従来光源白熱灯100W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81365027 DSL-CD204W 57289840 DSL-CD209W LEDスポットライト DAIKO(大光電機) LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする