シーリング/洋風角形 調色/〜12畳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 消費電力(W)58 注文コード81365140 品番DCL-41382
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は調光の可否・消費電力など11種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板白塗装/本体:鋼管クロームメッキ飾り:木製カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル乳白(マット) 消費電力(W)58 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 色温度(K)2700、5000〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82.7 長さ(mm)600 幅(mm)600 高さ(mm)175 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 光源色電球色・下点灯:電球色昼白色〜電球色 容量(VA)59 色(本体) 光束(Lm)4800 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 調光の可否 適用畳数10〜12畳 調色の可否可(下点灯のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする