材質本体:鋼板黒塗装/本体:鋼管クロームメッキ飾り:木製ウォールナット色塗装/カバー:アクリル乳白(マット)
消費電力(W)58
色温度(K)2700、5000〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82.7
長さ(mm)600
幅(mm)600
高さ(mm)173
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
光源色電球色・下点灯:電球色昼白色〜電球色
容量(VA)59
色(本体)黒
光束(Lm)4800
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
調光の可否可
適用畳数10〜12畳
調色の可否可(下点灯のみ)