DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81365404
品番
DSL-5461YTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
光源色・配光角度・光束
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
消費電力(W)
8.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.7
従来光源
ダイクロハロゲン65W相当
寸法(mm)
(器具)径Φ70長130吊高91幅70高130出170径Φ70長130吊高90
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
9
定格光束(Lm)
610