DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6
光色
温白色
注文コード
81365849
品番
DCL-38503A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
寸法(mm)
(器具)幅70 長310 高65
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
11
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
530
従来光源
明るさFL20W相当