LED交換不可 黒コーン ■色温度切替機能付(2700K・5000K) ■調光可能(1%〜100%) ※壁スイッチで色温度のみ切替可能 ■調光には適合調光器(別売)をご使用ください ■シーンコントローラーは使用できません 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 器具色:黒 配光角:60° 枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 光源寿命:50,000時間 近接限度距離:0.1m ■取付可能天井厚5〜25mm ■拡散パネル付