LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81366129 品番DDL-6907FWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED交換不可
白コーン
■色温度切替機能付(2700K・3500K)
■調光可能(1%〜100%)
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■シーンコントローラーは使用できません
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
器具色:白
配光角:60°
枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)
光源寿命:50,000時間
近接限度距離:0.1m
■取付可能天井厚5〜25mm
■拡散パネル付

寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 消費電力(W)5.8 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 電圧×電流(VA)10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)430 従来光源白熱灯60W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81366129 DDL-6907FWG 57298495 DDL-6211FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする