LED交換不可 クイック取付式/カバー回転式 ■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 ■調色機能付(6500K〜2700K) ■調光機能付(5%〜100%) ■常夜灯6段階調光 ■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) ■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能 ■消費効率昼白色時 ■調光器併用不可 ■シーンコントローラーは使用できません。 〜6畳 枠:木製/カバー:強化和紙 光源寿命:40,000時間