LEDシーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)38 注文コード81366594 品番DCL-41705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は適用畳数・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K〜2700K)
調光機能付(5%〜100%)
常夜灯6段階調光
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
カバー回転式
消費効率昼白色時

寸法(mm)(器具)径Φ490 高125 消費電力(W)38 電源AC100V専用 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)6500K〜2700K エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光 電圧×電流(VA)39 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)4000
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81366594 DCL-41705 57292649 DCL-41705E LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする