S-GPL612 アングル用産業ガス配管支持金具 ネグロス電工 81366611

アングル用産業ガス配管支持金具S-GPL612

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
81366611
品番
S-GPL612
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。

仕様
S
管外径(Φmm)
5~15
適合管径(Φmm)
ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7
適合フランジ厚(mm)
4~6
材質/処理
ステンレス鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする