ストロングタンバックル(W) 3/8×25

ストロングタンバックル(W) 3/8×25 - 日栄インテック

吊りボルトと吊バンドの接続金具

材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
3/8×25
d
3/8
L
50mm
H
60mm
寸法
2.0×25mm(t×B)
寸法(Φmm)
10.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106280101100105073250
¥82
¥90(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする