日栄インテック
ストロングタンバックル(W) 1/2×32
吊りボルトと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
1/2×32
d
1/2
L
62mm
H
80mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
寸法(Φmm)
12.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106000
101100105074320
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください