ストロングタンバックル(W) 1/2×50

ストロングタンバックル(W) 1/2×50 - 日栄インテック

吊りボルトと吊バンドの接続金具

材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
1/2×50
d
1/2
L
80mm
H
99mm
寸法
2.3×50mm(t×B)
寸法(Φmm)
15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03104417101100105074501
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする