日栄インテック
PC吊バンド タン無 20A
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
H
41mm
寸法
1.8×25mm(t×B)
C
24mm
S
7mm
適合配管径(Φmm)
312
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
20A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105686
101100101780200
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください