LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 注文コード81367005 品番DPN-41394Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は調光の可否・光源色・光色など165種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(器具)径Φ173高110全長700〜1200 消費電力(W)4.5 電源AC100V 取付場所直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)120 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)9 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)540 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする