曜日別特売
NO310E 直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 ODELIC(オーデリック) 81367705

直管形LEDランプ(R17d口金) 110形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タイプ4600lmタイプ電力(W)ランプ:32注文コード81367705品番NO310E
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様(オーデリックランプNo.)310E、演色性:電球色長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線タイプ4600lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:32口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)全光束(Lm)4260平均演色評価数(Ra)83大きさ110形色温度(K)3000ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)形名LED-TUBE 110S/L/46/R17d入力電流(A)(100V)0.33、(200V)0.17、(242V)0.145平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
注意
※<既存器具に110形ランプを取り付けする際のご注意>
※器具中心部にランプホルダーがない場合やホルダー形状があわない場合は、 別売のランプ落下防止ホルダー(OA 253 013)を取り付けてください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする