仕様(オーデリックランプNo.)311D、演色性:温白色長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線タイプ6000lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)41.7口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)全光束(Lm)5440平均演色評価数(Ra)83大きさ110形色温度(K)3500ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)形名LED-TUBE 110S/WW/60/R17d入力電流(A)(100V)0.43、(200V)0.22、(242V)0.189光色温白色平均寿命(時間)40000調光方式非調光電球の種類LED入数(本)1