曜日別特売
NO460RB 直管形LEDランプ(G13口金) 10形 ODELIC(オーデリック) 81367766

直管形LEDランプ(G13口金) 10形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様(オーデリックランプNo.)460RB、演色性:昼白色注文コード81367766品番NO460RB
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様(オーデリックランプNo.)460RB、演色性:昼白色適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)330区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ4000lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:3口金G13全光束(Lm)429平均演色評価数(Ra)94大きさ10形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)形名LED-TUBE 10S/N/4/G13/R90入力電流(A)(100V)0.04、(200V)0.03、(242V)0.028平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
注意
<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする