仕様(オーデリックランプNo.)441RC適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2500lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:16口金G13全光束(Lm)2400平均演色評価数(Ra)94色温度(K)4000ランプの種類直管形LEDランプ光源色白色形名LED-TUBE 40S/W/25/G13/R90入力電流(A)(100V)0.165、(200V)0.085、(242V)0.073平均寿命(時間)40000調光方式非調光電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1