【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ1050lmタイプ 全光束(Lm)1030 注文コード81368168 品番NO320C
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はタイプ・全光束など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様(オーデリックランプNo.)320C、演色性:白色 適合2013年〜2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 全光束(Lm)1030 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 色温度(K)4000 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 形名LED-TUBE 20S/W/10/G13 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする