【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81368405 品番NO340BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様(オーデリックランプNo.)340BR、演色性:昼白色 適合2014年〜2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 全光束(Lm)2114 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 形名LED-TUBE 40R/N/21/G13 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81368405 NO340BR 81368098 NO440RBR 防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック) 防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック) 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする