※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ200・300 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81369717
品番
VQZ312-6LB1-02-F
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
オプション
ブラケット付
リード線取出方法
L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式
メタルシール N.C.
ボディ型式
直接配管形
保護構造
防塵
シリーズ
VQZ300 ボディ幅18mm
ポート数
3
管接続口径
2(A)ポート:Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
Rc
対応
IP65
使用流体
空気
排気方式
パイロット弁個別排気
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜50(ただし凍結なきこと。)
手動操作方式
ロック式(要工具形)
最大作動頻度(Hz)
20
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファンクション
標準タイプ
マニュアル
プッシュ式/ロック式(要工具形)
耐振動/耐衝撃
30m/s
2
/150m/s
2
オーダーメイド仕様
標準