LP37318-PKK カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro 81369778

 

LP37318-PKK カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro 81369778
LP37318-PKK カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro 81369778
LP37318-PKK カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro 81369778
LP37318-PKK カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro 81369778
LP37318-PKK カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro 81369778
LP37318-PKK カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro 81369778
LP37318-PKK カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro 81369778
LP37318-PKK カメラ用リュック タホ BP150 Lowepro 81369778

カメラ用リュック タホ BP150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード81369778品番LP37318-PKK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

収納例:レンズ付一眼レフカメラ+交換レンズ1本+スピードライト+その他小物アクセサリーなどが収納可能
バック前面が大きく開き、中の機材へのアクセスや可動式仕切りの取り付け取り外しがしやすい。
前面のジッパー付きのポケットはペンやスマートホン、タブレットなどパーソナルアイテムを整理・収納可能。
柔らかいパッド入りのショルダーストラップ、背面にメッシュの素材を使用し快適に背負える。
側面にはJOBYゴリラポッド3Kなどの小型三脚の取付けが可能

質量(kg)0.8ブラック外形寸法(cm)27.5×21.7×40.3寸法(cm)カメラ収納ケース:22×12.5×25、タブレット収納スペース:24 × 2 × 26.5内寸(cm)25.5×12.8×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする