カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81369839 品番 LP37211-PKK
参考基準価格(税別)¥10,682 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

24-105mmレンズを装着した一眼レフカメラ、予備レンズ、ストロボ
特許取得システムの全天候AWカバーは、機材を風雨から保護します。
全面パッド入りのバッグ本体が、内容物をしっかり保護します。
可動の中仕切りクッションパッド付収納部。
充実した収納力と機能を備えたカメラバッグ。

質量(kg)0.54 サイズ170 外形寸法(cm)26×20.5×23 収納数予備レンズ1-2本 内寸(cm)21.5×12.5×20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする