ADVANCE1550 TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨 TogoPower 81370024 ADVANCE1550 TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨 TogoPower 81370024 ADVANCE1550 TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨 TogoPower 81370024 ADVANCE1550 TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨 TogoPower 81370024 ADVANCE1550 TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨 TogoPower 81370024 ADVANCE1550 TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨 TogoPower 81370024

TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81370024 品番ADVANCE1550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

『TogoPower ADVANCE1550 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、純正弦波、1500W(瞬間最大3000W)、容量1512Wh/ 420000mAhを小型軽量で実現しています。多くの電気製品で、余裕の能力を発揮します。パススルー機能搭載です。AC充電、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電が可能で、アウトドア、非常時での利便性が向上しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。

用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量1512Wh/ 420000mAh 出力【AC】100V、 50/60Hz、 1500W (瞬間最大3000W) 寸法(cm)35.0×26.5×24.0 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機 出力ポート12(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、DC7406 x 1、ワイヤレスチャージャー x 1)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする