A120W TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPower 81370094 A120W TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPower 81370094 A120W TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPower 81370094 A120W TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPower 81370094 A120W TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPower 81370094 A120W TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPower 81370094

TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(W)120 注文コード81370094 品番A120W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は定格出力など2種類から選べます 他の種類を見る

『TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル』のソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、セルが規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。可視光透過率が高くETFE フイルムで、転換効率は一般的な太陽パネルより30%以上向上させて最大25%に達します。より高い出力電力を提供して充電時間をさらに短縮します。DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されており、ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラー充電器として、QC3.0(USBポート)およびType-Cポート(最大20V 3A)から2台のデバイスを同時充電可能です。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3Aまで、最大60Wの高出力でPD対応のPCデバイスへ急速充電ができます。スマホ、モバイルバッテリー、タブレット、ラップトップ、GPS、デジタルカメラなど様々な設備に急速充電できます。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいで収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。

用途停電時での電力供給に。 仕様単成型セルx2pcs セット内容Advance 120Wソーラーパネル本体、DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m)(DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、感謝カード 寸法(mm)(展開時)1615×520×25 出力DC18V/6.6A Max・USB-A (QC3.0):5-12V/3.4A Max・USB-C :5-12V/4.5A Max 定格出力(W)120 収納寸法(mm)520×380×55 出力数3(DC ポート x 1、USB-C ポート x 1、USB-A ポート x1)
注意
※ポータブル電源の入力コネクタは付属の5種類以外であれば、直接充電不可となり、別の変換コネクタが必要となります。充電が可能かどうか確認できない場合は、ポータブル電源の販売店にアダプタの仕様をご確認ください。Xperia、HUAWEIは独自規格のため急速充電できない可能性があります。太陽光を真正面(90°)で受けるようパネルの向きを調整すると、より効率的に発電できます。通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合していますが、豪雨や浸水などには完全防水ではありませんので耐えられません。本製品は手軽に持ち運べるよう折りたたみ式になっており、太陽光を受ける角度に制約があるため、色んな角度で太陽光を受けるためにはパネル4端の金属穴で板などに掛けてのご使用を推奨しております。実際の出力は太陽光の強さ・太陽に対する向きにより発電量が変動するため、理論値より少なくなる場合がございます。また、予告なく細かな製品仕様変更及び改善する可能性がございますので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする