BAG-S スタンドバッグ Sサイズ 三田 81370225 BAG-S スタンドバッグ Sサイズ 三田 81370225 BAG-S スタンドバッグ Sサイズ 三田 81370225 BAG-S スタンドバッグ Sサイズ 三田 81370225 BAG-S スタンドバッグ Sサイズ 三田 81370225 BAG-S スタンドバッグ Sサイズ 三田 81370225

スタンドバッグ Sサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81370225 品番BAG-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

『スタンドバッグ Sサイズ』は、バッと広げてザクっと入れられる、自立式多目的用途バッグです。ワイヤフレームで自立するので、物を入れやすいです。取っ手がついていて持ち運びはとっても楽に行えます。収納時はコンパクトながらも、広げたら140Lの大容量です。屋内やガレージでの収納、作物収穫時の入れものとして、植木剪定材入れ、災害時の物資運搬用や衣料収納、工場での使用などなど、様々な場面で活躍します。「バッと広げてザクっと入れる」とても使い勝手の良いスタンドバッグです。

用途屋内での収納や、園芸での収集バッグ、工場など多目的に。 グリーン 容量(L)140 フレーム直径(mm)3 サイズ(mm)530立米
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする