パッケージ
PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの H4(LED)
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
明るさ(Lm)
8500
注文コード
81370496
品番
LEH221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
・大口径ファンが生む優れた冷却効果
・取付しやすい超小型コントローラー
・車検対応
・ノイズ対応品
・高い防水/防塵性能
用途
ヘッド&フォグランプ用
規格
HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16共用
電圧(V)
12/24
消費電力(W)
45
色温度(K)
6000
保証期間
3年
明るさ(Lm)
8500
注意
※HB3/HB4/HIR1/HIR2を使用する場合は付属の口金と変換ハーネスを装着してください。
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。