ボールクイックキャッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81370548 品番QB-22DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

差し込むだけでオートロック。
片手でワンプッシュでビット取り出しできる。
強化プラスチックを用いた軽量設計。
クッショングリップでソフトな手触り。
ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。
大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。

用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。 材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー●スリーブ:アルミ●リング:ばね鋼 全長(mm)63 レッド(限定カラー) 質量(g)17 差込角(mm)6.35 チャック外径(Φmm)26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81370548 QB-22DR 61567057 QB-22R ボールクイックキャッチャー ベッセル ボールクイックキャッチャー ベッセル 1個 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする