ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 両頭コンビビット
両頭ビット5本組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
色
プレミアムレッド
注文コード
81370557
品番
A145P-PRE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
折れねじれに強い。
5本のビットをまとめて収納。ビットの脱着が容易。
ビットホルダーはカラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途
各種ネジ締め作業。
仕様
先端マグネット・18V対応・カラビナ対応穴
セット内容
(+)2X65:2本・(+)2X110:3本
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
色
プレミアムレッド
軸長(mm)
100・65
刃先
(+)2
ホルダー寸法(mm)
ビットホルダー:81×22×16