ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 両頭コンビビット
両頭ビット5本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
色
プレミアムグレー
注文コード
81370584
品番
A145P-PGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
折れねじれに強い。
5本のビットをまとめて収納。ビットの脱着が容易。
ビットホルダーはカラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途
各種ネジ締め作業。
仕様
先端マグネット・18V対応・カラビナ対応穴
セット内容
(+)2X65:2本・(+)2X110:3本
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
色
プレミアムグレー
軸長(mm)
100・65
刃先
(+)2
ホルダー寸法(mm)
ビットホルダー:81×22×16