安心の超大容量:40000mAhの超大容量で、iPhone 13を約8.8回、Galaxy S22を約6.8回、MacBook Airを約2.3回満充電できます (※充電回数はAnker調べ) 。
iPhone 13にも急速充電:USB-Cポートは最大30W出力で、iPhone 13シリーズにも急速充電が可能。一般的な5W出力のモバイルバッテリーに比べ、最大3倍速く充電できます (※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較、Anker調べ) 。
4台まで同時充電が可能:2つのUSB-Aポートと2つのUSB-Cポートを搭載。スマートフォンやワイヤレスイヤホン、タブレット端末などを4台同時に充電することができます。
幅広い対応機種:USB PDに対応し、スマートフォンやタブレット端末からMacBook Airまで広い機器へ急速充電が可能です。