ブンリ
ブンリの マグネット用品
ブンリの 清掃
マグネティックプレート PL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81370776
品番
PL-1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。
使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:1)
用途
液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。
除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。
使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)
材質
ワーク:FC・FCD/スチール/超硬
形状
切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm〜100mm)
質量(kg)
0.8
サイズ
研削切粉:超微粒子(5μm〜10μm)/微粒子(10μm〜100μm)/粗粒子(0.1mm〜0.5mm)
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
98
寸法W(mm)
120
分類
磁性体
対応機械
工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機
クーラント
水溶性/油性
加工内容
研削/切削
関連資料:
カタログ(0.86MB)
(0.09MB)
取扱説明書:
(0.43MB)
注意
※・強い磁界が発生するため、時計などの精密機器やPC・携帯・磁気カードを近づけるとその機能を損なう恐れがあります。
※ペースメーカー使用者は取り扱わないでください。
※・強い磁力が発生するため、不用意に鋼板などに近づけると強い吸着力によって急に引き付けられ、けがをする危険があります。
※・定期的に設置したプレートを引き上げ、吸着した切粉をかき取りブラシで除去してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
製品紹介動画 PL
参考になった