伊勢藤
伊勢藤の 客室備品・アメニティ
伊勢藤の バス・サニタリー用品
タオルホルダークリア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81370855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
専用のマグネット・ネジを使えば冷蔵庫・洗濯機・壁などに取り付け可能
材質
本体:ABS樹脂、フック:ポリプロピレン、ストッパー:スチロール樹脂、ネジ:スチール、ピン:ステンレス、マグネット:異方性フェライトゴム磁石
色
クリア
高さ(mm)
288
縦(mm)
130
横(mm)
212
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20