D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
エレキギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[Jazz Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.052
注文コード
81371607
品番
EJ21
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
独特なブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。
タイプ
[Jazz Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.052