アコースティックギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[12-String / Light] 1st:0.010 7th:0.030、2nd:0.010 8th:0.012、3rd:0.014 9th:0.039、4th:0.014 10th:0.018、5th:0.023 11th:0.047、6th:0.008 12th:0.027 注文コード81371790 品番EJ36
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

D'Addarioは初めて80/20ブロンズをアコースティックギター弦に採用したパイオニアです。ブライトで切れの良いサウンドが特徴で、多くのアーティストがスタジオ/ライブワークなど場所を選ばず愛用しています。

タイプ[12-String / Light] 1st:0.010 7th:0.030、2nd:0.010 8th:0.012、3rd:0.014 9th:0.039、4th:0.014 10th:0.018、5th:0.023 11th:0.047、6th:0.008 12th:0.027

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする