エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3セット) タイプ[Custom Light] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.022、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.052 注文コード81372894 品番EJ133D
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

D'Addarioは初めて80/20ブロンズをアコースティックギター弦に採用したパイオニアです。ブライトで切れの良いサウンドが特徴で、多くのアーティストがスタジオ/ライブワークなど場所を選ばず愛用しています。

タイプ[Custom Light] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.022、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.052

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする