CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の パーティション
CONDOR(山崎産業)の ベルト・ロープ式パーティション
ガイドポール80-5000 (注水タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81373208
品番
YG-41L-PC
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
ヘッド:PA、支柱・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(kg)
1.7、(注水後)7.6
色
支柱:黒/ベルト:黄
ベルト長さ(mm)
3600
寸法(Φ×高さH)(mm)
406×972
ベルト色
イエロー
色(本体)
ブラック