- キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー CONDOR(山崎産業) 81373436 - キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー CONDOR(山崎産業) 81373436 - キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー CONDOR(山崎産業) 81373436 - キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー CONDOR(山崎産業) 81373436 - キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー CONDOR(山崎産業) 81373436 - キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー CONDOR(山崎産業) 81373436

キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81373436 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

アミ目繊維で、洗いにくいペットボトルも水だけで茶渋の汚れが落ちる!
毛先が底のスミまで届いてスッキリきれい。
ステンレスボトルや冷水筒も洗えます。
アミ目繊維は抗菌加工で清潔。

用途ステンレスボトルやペットボトルの清掃に 材質繊維組成:ポリプロピレン、針金:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 幅(mm)50 グリーン 高さ(mm)395 質量(g)35 奥行(mm)30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする