CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
CONDOR(山崎産業)の スイーパー
CONDOR(山崎産業)の スイーパー本体
YS.じゅうたんタービーK.CS300 ダークブルー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81373515
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
じゅうたんのゴミをしっかりかき取る手動掃除機。
電気も粘着テープも不要、音も静かです。
用途
じゅうたんなど床用の手動掃除機
材質
本体:ABS樹脂、バンパー、PVC、ブラシクリーナー:ポリプロピレン、集じんケース・グリップ:ABS樹脂、パイプ:スチール、ブラシ:豚毛
色
ダークブルー
質量(g)
945
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×180×1110