※画像はイメージです
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の イベント・ノベルティ・行楽用品
CONDOR(山崎産業)の アウトドア・行楽用品
CONDOR(山崎産業)の テント/タープ
Gパラソル シルバーフレーム
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81373549
品番
YK-01M-AL-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手を追及した屋外でも使えるパラソル。
用途
屋内外兼用
材質
心棒:アルミ(ジョイント式)、ロクロ:アルミ鋳物・強化プラスチック、天幕:遮熱生地
色
心棒カラー:シルバー
直径(Φmm)
最大直径:2500
径(Φmm)
心棒径:38
総高さ(mm)
2610
色(本体)
天幕色:グレー
注意
※ベースは別売りになります。(ベース品番:YK-06M-ID)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません