CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ラティス/デッキ/オーニング
CONDOR(山崎産業)の 縁台/ベンチ/デッキ
ラタンベンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81373804
品番
YB-112L-PE
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥49,148
販売価格(税別)
¥
44,680
バスケットに入れる
人工ラタンを使用。
和・洋のロケーションにマッチする落ち着いた雰囲気でソフトな座り心地です。
用途
あらゆる施設の休憩所や待合スペースに。
材質
座部:PE、フレーム:アルミ粉体塗装
幅(mm)
1500
質量(kg)
9.7
色
ダークブラウン
高さ(mm)
550
奥行(mm)
430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません