YB-113L-PE ラタンベンチ CONDOR(山崎産業) 81373820 YB-113L-PE ラタンベンチ CONDOR(山崎産業) 81373820 YB-113L-PE ラタンベンチ CONDOR(山崎産業) 81373820

ラタンベンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81373820 品番 YB-113L-PE
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥37,158
販売価格(税別)
33,780

人工ラタンを使用。
和・洋のロケーションにマッチする落ち着いた雰囲気でソフトな座り心地です。

用途あらゆる施設の休憩所や待合スペースに。 材質座部:PE、フレーム:アルミ粉体塗装 幅(mm)1500 質量(kg)7.7 ダークブラウン 高さ(mm)420 奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする