Anker Prime Desktop Charger (240W, 4 ports, GaN)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81374285 品番A2342511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,990
販売価格(税別)
18,173

MacBook Proを同時に急速充電したいエンジニアやクリエイターにおすすめ:合計240Wかつ1ポート最大140Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。
Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。
これ1つでデスクがスッキリ:取り外し可能なステーション付きで、縦置きにも対応 これ1台でデスク周りをスッキリと整理できます。
ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。

寸法(mm)約105×79×34 ブラック 質量(g)約 656 (スタンド除く) 出力単ポート利用時:USB-C1:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)、USB-C2 / C3:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W)、USB-A:5V=3A / 5V=4.5A / 9V=2A / 12V=1.5A / 4.5V=5A / 10V=2.25A (最大22.5W)、2ポート利用時:USB-C1 + C2 / C3:140W + 100W (最大240W)、USB-C2 + C3:最大100W、USB-C1 + A:140W + 22.5W (最大162.5W)、USB-C2 / C3 + A:最大100W、3ポート利用時:USB-C1 + (C2+C3):140W + 100W (最大240W)、USB-C1 + (C2+A):140W + 100W (最大240W)、USB-C1 + (C3+A):140W + 100W (最大240W)、USB-C2 + C3 + A:最大100W、4ポート利用時:USB-C1 + C2 + C3 + A:最大240W 内容Anker Prime Desktop Charger (240W、4 ports、GaN)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート 入力100V-240V 50 / 60Hz 3.5A
注意
※・パッケージ、取扱説明書、製品本体に「240W GaN Desktop Charger (4 Ports) 」または「Anker 749 Charger Black」と印字されておりますが、「Anker Prime Desktop Charger (240W, 4 ports, GaN) 」と同一製品なります。
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、ライトニング対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。また電源コードは取り外しできません。
※・両方のUSB-Cポートを同時に使用する場合、PCの充電にはUSB-C1をご使用ください。Dynamic Power Distribution機能はUSB-Cポートのみ対応しており、USB-Aポートには対応しておりません。
※・MacBook充電の際にバッテリーアイコンにプラグのアイコンが表示されることがありますが、約1分後に充電が正常に戻ります。MacBook (M2) のMagSafe充電は一番上のUSB-Cポートをご使用ください。
※・iPhone 8以降のiPhoneに接続すると、充電音の回数に関係なく、自動的に9Vの急速充電が開始されます。Steam Deckをパススルー充電をする際は、充電時間が遅くなる場合がございます。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。また、製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・Galaxy S23+ / Galaxy S23 Ultraへ超急速充電 2.0 (Super Fast Charging 2.0) をご利用する場合は、USB3.1以上 (eMarker) に対応するUSB-C & USB-C ケーブルをご利用ください。Apple製・Monoprice製のThunderboltケーブルをご利用する場合、最大60W出力のみ対応となります。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・本製品は4ポートかつ高出力対応の製品のため、単ポート製品より重厚感がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする