【アップグレード版】Anker 622 Magnetic Battery (MagGo)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81374337 品番A1614N11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MagGoシリーズ:マグネットでピタッとくっつくMagSafe対応iPhoneシリーズ専用アクセサリー「Anker MagGoシリーズ」。日常のあらゆる使用シーンに応じて使い分けができる、MagSafe対応iPhoneに最適な製品シリーズです。
折りたたみ式スタンド搭載:折りたたみ式スタンドを搭載し、iPhone 14/13/12を見やすい角度に保ちながらワイヤレス充電可能です。また充電ポートが側面に配置されているため、本体を充電ケーブルに接続しながらご使用の機器を充電することができます。
強力マグネットでズレずにピタッとくっつく:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。約900gの荷重に耐える強力マグネットによりズレることなく安定して充電できます。
コンパクトながらパワフル:薄さわずか12.8mmのすっきりとしたスリムなデザインで、片手で通話や自撮りなどを楽しめます。超コンパクト設計ながら、5000mAhの容量かつ7.5W出力でiPhone 13 / 12シリーズへ約1回充電が可能です。※iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / iPhone 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は1回未満になります (Anker調べ) 。

サイズ
約105 x 67 x 13mm
出力(W)
ワイヤレス:MAX 7.5
※ワイヤレス入力には対応しておりません.
対応機種
マグネット式ワイヤレス充電
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 14 / 13 / 12シリーズ以外には対応していません。
質量(g)約140 出力USB-C出力:5V = 2.4A (MAX 12W) 内容パッケージ内:Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m ブラック) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 入力USB-C入力:5V = 2.4A (MAX 12W) バッテリー容量(mAh)5000
注意
※・本製品はiPhone 14 / 13 / 12 シリーズ専用となります。
※・本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。
※・MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にポップソケットやクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。
※・MagSafe対応の革製ケースを装着したまま使用するとケースにマグネット部分の丸い跡が付くことがありますので、ご注意ください。
※・本製品はMAX7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応しています。MagSafe規格の15Wではありません。
※・充電中は熱を帯びることがありますが、通常の仕様です。
※・電池容量が5000mAhのため、iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / iPhone 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は1回未満になります (Anker調べ) 。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・本バッテリーを最適に充電するには、USB-C対応12W以上の出力が可能な充電器 (別売り) が必要です。
※・2台同時充電には対応していません。ケーブルに接続されている機器が優先され、ワイヤレス充電は停止します。
※・ケースや衣服などが濃色の場合、摩擦作用により本製品に色移りする可能性がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする