Anker PowerWave II Stand

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81374380 品番B2529NF1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイヤレス充電はこれ一つで:置かれた機器によって自動的に5W、7.5W、10W、15W出力を切り替え、幅広い機器に最適なワイヤレス充電を提供します。また、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です。
安全性の高いワイヤレス充電:ワイヤレス充電の国際標準規格である「Qi認証」を取得しているので、安心して安全にお使いいただけます。また最新のiPhoneを含む、ワイヤレス充電器のQi規格に対応する幅広い機器と互換性があります。
優れた安全性:遺物探知や過電圧保護などを搭載し、長く安全にお使いいただけます。

質量(g)
172※取扱説明書において重さの記述に誤りがございました。ここにお詫び申し上げるとともに、次のとおり訂正させていただきます。[誤] Weiht : 120 / 4.2oz
[正] Weiht : 172 / 6.1oz
対応機種
15W出力対応:
- LG V50 / LG V40 / LG V30 / LG G8
- Sony Xperia XZ3
11W出力対応:
- Google Pixel 4 / Pixel 4 XL
10W出力対応:
- Galaxy S20 / S10+ / S10 / S10e / S9+ / S9 / S8+ / S8
- Galaxy Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7
7.5W出力対応:
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
5W出力対応:
- 全てのQi対応機器
- Pixel 3 / Pixel 3XL (ディスプレイに「低速充電中」と表示される可能性があります)
サイズ約90 x 90 x 115 mm 内容Anker PowerWave II Stand、ACアダプタ(約1.5m)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 入力DC 12V = 2A (専用のACアダプタが付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする