MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの ケーブル
MOTTERUの USBケーブル
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBACG100-SE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81374985
品番
MOT-SCBACG100-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
色
シャーベットカラー
質量(g)
30
規格
最大 3A充電対応
コネクタ形状
USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種
スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等/USB Type-C(メス)対応機種
転送速度(Mbps)
最大480
USBタイプ
USB2.0規格準拠
変換タイプ
オス-オス