MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの ケーブル
MOTTERUの USBケーブル
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m シャーベットカラー 2年保証(MOT-SCBCCG100-SE)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81375028
品番
MOT-SCBCCG100-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
色
シャーベットカラー
質量(g)
30
規格
USB PD(Power Delivery)対応/最大60W(20V / 3A)充電対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種
スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等/USB Type-C(メス)対応機種
転送速度(Mbps)
最大480
USBタイプ
USB2.0規格準拠
変換タイプ
オス-オス